曜日別特売

たためるシンクスライドラック(ワイド)

たためるシンクスライドラック(ワイド) - LEC(レック)たためるシンクスライドラック(ワイド) - LEC(レック)たためるシンクスライドラック(ワイド) - LEC(レック)たためるシンクスライドラック(ワイド) - LEC(レック)たためるシンクスライドラック(ワイド) - LEC(レック)たためるシンクスライドラック(ワイド) - LEC(レック)たためるシンクスライドラック(ワイド) - LEC(レック)

限られたキッチンスペースを有効活用できます。大きめのシンクにも対応できる幅35cmのワイドサイズ。使わないときは、幅約10cmまでスリムにたたむことができます。奥行きが40~60cmに伸縮できるので、ご家庭のシンクサイズに合わせて調整することができます。サビに強い18-8ステンレスを使用しています。作業中も滑りにくいフレームを採用。SIAA(抗菌製品技術協議会)に認証された抗菌加工がされています日本のシンクを知り尽くした日本メーカーの水切りラックを是非ご使用ください。

用途水切りかご、シンクの収納に材質本体:ステンレス鋼板(18-8)、フレーム・ストッパー:熱可塑性エラストマー幅(mm)400~600シルバー高さ(mm)10タイプワイド奥行(mm)170耐荷重(kg)3内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※不安定な状態や場所での使用はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73407548K00260
3,206
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする