TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式

TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式 - YAMAZEN(山善)TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式 - YAMAZEN(山善)TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式 - YAMAZEN(山善)TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式 - YAMAZEN(山善)TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式 - YAMAZEN(山善)TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式 - YAMAZEN(山善)TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式 - YAMAZEN(山善)TRYBUIL 電気丸ノコ 電源コード式 - YAMAZEN(山善)

使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える!電源コード式の電気丸ノコ。
電源コード式なので、電池の残量がなくなる心配もなく連続作業に最適。作業場所が決まっていて移動の少ないDIYなどでは電源コード式がおすすめ。
付属品:チップソー×1枚、平行定規×1、六角体レンチ×1。

用途
電動丸ノコ、丸のこ、切断道具として。木材、合板などの切断、DIYに。
パワー 頑丈 簡単 便利 ツール 道具 工具 本格 プロ 業務用 家庭用 小型 軽量 コンパクト 初心者 入門 修理 メンテナンス 使いやすい 木工 大工道具 切断 板材 リフォーム ガーデニング カット チップソー付 のこぎり 木工用 木工用電気丸のこ 木材
付属品チップソー×1、平行定規×1、六角体レンチ×1歯数52P質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)147寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×195×220最大切込深さ(mm)(45°時)約32最大切込深さ(mm)0度:約47傾斜切断(°)0-45消費電流(A)6.8絶縁方式回二重絶縁定格時間(分)30保証期間1年内容量1台
取扱説明書:(3.61MB)
注意
※金属、石才などの切断作業はしないでください。
※延長コードを使用する際は、本機を最高の能率でご使用いただくために十分な太さのコードをできるだけ短くご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73407697TAC-700A
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする