パール金属
ピクベジ丸型漬物器
フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質
容器・蓋:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、バネ:ステンレス鋼
幅(mm)
230
高さ(mm)
175
奥行(mm)
215
容量(L)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73407794
HB5402 4L
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください