曜日別特売

ブッシュクラフト ネットペグ

ブッシュクラフト ネットペグ - ブッシュクラフトブッシュクラフト ネットペグ - ブッシュクラフトブッシュクラフト ネットペグ - ブッシュクラフトブッシュクラフト ネットペグ - ブッシュクラフト
(1件のレビュー)

ペグが刺さりにくい河川敷などでアンカーとして使用するネットです。
安定した重たい石を包み込み、タープやテントのロープに対し、当製品のカラビナを介して接続してください。
十分テンションが掛からない場合は更に石を積み重ねて使用してください。

用途ペグが使えない場所での、ブッシュクラフト、キャンプ、バーベキュー等に使用方法(1):安定した重たい石を包み込み、タープやテントのロープに接続してください。(2):十分にテンションがかからない場合は、さらに石を積み重ねて使用してください。材質ネット:ポリエチレン/カラビナ:アルミニウム寸法(mm)約400×500(ネット)質量(g)約130耐荷重(kg)約40内容量1袋(2個)
注意
※本来の用途以外で使用すると、破損や思わぬ事故の原因となりますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73407986-
1,500
1,650(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73407986
2023-11-30
用途: 河原でのキャンプ
運輸・通信業

ペグが使えない場所用に購入 未使用だが使い勝手は良さそう 2個入りだとは気づかなかった うれしい誤算。 素材は想像よりも安いイメージ、ライターなどであぶるとすぐ溶けそう。  私の不注意だが 2個入りであることをもっと強調しても良いかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする