ジョイントクリップ 6個入

ジョイントクリップ 6個入 - オープン工業ジョイントクリップ 6個入 - オープン工業ジョイントクリップ 6個入 - オープン工業ジョイントクリップ 6個入 - オープン工業ジョイントクリップ 6個入 - オープン工業ジョイントクリップ 6個入 - オープン工業ジョイントクリップ 6個入 - オープン工業ジョイントクリップ 6個入 - オープン工業

2つのクリップで連結できます。1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。

用途お子様の作品・思い出の写真・ポストカード・カレンダーなどタイプフック式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×50×16最大挟み能力(mm)厚み:約3.5耐荷重(g)約200(四つ切り画用紙約9枚)内容量1袋(3色×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73412387CX-40
350
279
307(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする