雅
S-TOCK ISO33mm ステン ナットキャップ 60mm 8個
足元を簡単ドレスアップ!
材質
ステンレス
形状
丸型
高さ(mm)
60
適合ナット
33mm
適合車種
ISOホイール装着車(33mmナット用)、エアループプロフィア・NEWスーパーグレート・NEWギガ・フレンズクオンなどの現行車に。※ナットサイズは事前にご確認下さい。
内容量
1個
注意
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73526487
240-ST237
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください