ISO33mm ステン ナットキャップ 60mm 10個

ISO33mm ステン ナットキャップ 60mm 10個 - S-TOCK

足元を簡単ドレスアップ!

材質ステンレス形状丸型高さ(mm)60適合ナット33mm適合車種ISOホイール装着車(33mmナット用)、エアループプロフィア・NEWスーパーグレート・NEWギガ・フレンズクオンなどの現行車に。※ナットサイズは事前にご確認下さい。内容量1個
注意
※ISOホイールナットキャップは、33mm(約32.8mm)が適合となります。32mm(約31.8mm)には適合致しません。お買い求め前に、事前にサイズを必ずお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73526505240-ST238
5,200
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする