電撃殺虫器 LS-10

電撃殺虫器 LS-10 - 雅

小バエ・害虫退治にバチッと一撃!殺虫剤を使えない場所に最適。

付属品専用USB変換アダプター 、専用電源コード(約1.5m)、掃除用ブラシ適合12V/24V車用、USBポート用材質ABS質量(g)約340電源USB:DC5V、500mA本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×235内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73528404MY-DA004-01
3,980
3,898
4,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする