銀狼 (ギンロウ) 泥除ケ シルバーメッキ 430×250

銀狼 (ギンロウ) 泥除ケ シルバーメッキ 430×250 - 雅

メッキ加工の輝きが美しい泥除け

寸法(mm)キルトサイズ:約65×約65内容量1個
注意
※切断面は1枚1枚菱面が異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
幅(mm)
材質
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73528885MY-GR001-05汎用シルバーメッキ、裏面:ブラック250PVC(塩化ビニール)430約4
1,200
1,198
1,318(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする