雅
銀狼 (ギンロウ) 泥除ケ レッドメッキ 430×500
メッキ加工の輝きが美しい泥除け
寸法(mm)
キルトサイズ:約65×約65
内容量
1個
注意
※切断面は1枚1枚菱面が異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
色
幅(mm)
材質
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73528919
MY-GR002-03
汎用
レッドメッキ、裏面:ブラック
500
PVC(塩化ビニール)
430
約4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください