歌舞伎 遮光仮眠カーテン 2400mm x 850mm シルバー

歌舞伎 遮光仮眠カーテン  2400mm x 850mm シルバー - 雅

「菱形小紋」の和柄をデザインしたカーテン
遮光率99.99%以上の試験結果を得た1級遮光のカーテン

仕様難燃試験クリアー(FMVSS302法 試験)セット内容左右 2枚セット、カーテンフック30個材質高級ポリエステル暗幕地シルバー寸法(縦×横)(mm)約2400×850遮光率(%)99.99(JIS-L-1055A法 試験)適合車種4t~大型車 汎用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73529086MY-KBKC01-SV
12,000
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする