デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
ウッドラックパネル カラー グリーン 5mm厚 760×1080 色板 40枚梱包
ひときわ鮮やかなパネルです。POP素材にも最適です。
用途
クラフト用、パネルやPOPの作成に。
仕様
素板
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
760×1080
色
グリーン
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73463076
023224
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長