曜日別特売

オーブントースター

オーブントースター - コイズミ(小泉成器)

トーストと目玉焼きが同時に調理できるオーブントースターです。約3分で同時調理が可能。手間をかけずにモーニングセットができます。70~210℃の温度調節ができます。あたため直しから本格調理まで、幅広い料理ができます。目玉焼き用調理トレーはフッ素コーティングを施し、かんたんにお手入れできます。

付属品目玉焼きトレー・ふた・取扱説明書(保証書付き)ブラック消費電力(W)580枚数1本体質量(g)1900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下庫内:121×150×95、上庫内:129×160×37電源コード(m)1本体寸法(mm)奥行243本体高さ(mm)278タイマー15分本体幅(mm)176内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73464293KOS0601K
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする