曜日別特売

カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm

カラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) ウッドボード付き 幅75cm Φ19mm - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

【ポール直径19mm】【幅75cm×奥行35cm】 ウッドボード付き カラー メタルラック (R)のセットです。 ウッドボードは、シンプルな木目とデザインタイプの木目のリバーシブル仕様です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途アイリスオーヤマのカラーメタルラックセットです。 リバーシブル仕様のウッドボード付きなので、隙間から収納物が落下することがありません。 単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。付属品キャスター材質キャスター:スチール、ナイロン樹脂、ウッドボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)奥行(mm)350間口(mm)750耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)静止時、全体100、棚板1枚当たり50、移動時全体50キャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335504CMM-75144B750×350×145050ブラウン
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335529CMM-75185B750×350×182050ブラック
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335538CMM-75185B750×350×182050ブラウン
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
53335459CMM-75104B750×350×103050ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335468CMM-75104B750×350×103050ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335486CMM-75144B750×350×145050ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335495CMM-75144B750×350×145050ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335513CMM-75185B750×350×182050ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
53335477CMM-75104B750×350×103050ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53335459CMM-75104B15698290CMM-75104BCMM-75104B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698290カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335468CMM-75104B15698299CMM-75104BCMM-75104B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698299カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335486CMM-75144B15698308CMM-75144BCMM-75144B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698308カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335495CMM-75144B15698317CMM-75144BCMM-75144B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698317カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
9,498
税込10,448
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53335513CMM-75185B15698326CMM-75185BCMM-75185B カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cm アイリスオーヤマ 15698326カラーメタルラック ウッドボード付き 幅75×奥行35cmアイリスオーヤマ1台
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53335529
2025-10-09
用途: 書斎の棚として購入

細かく見たら気になるところがあるが、許容できること。棚板の反り、ウッドボードに傷があった。組み立てられたし、物を置いたら傷は見えない。

対象商品 : 53335468
2023-10-31
用途: 植物棚に使用

商品自体は良いのだが、棚板のワイヤーが一部曲がっていたり、手で引っ掛けたら切れそうなくらいのバリが多々あった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする