メタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm

メタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm - アイリスオーヤマメタルシェルフ SEMタイプ 幅80cm Φ19mm - アイリスオーヤマ

【ポール直径19mm】【幅80cm×奥行35cm】メタルラック軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、コンテナや、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのメタルラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。付属品キャスター材質キャスター/ナイロン樹脂奥行(mm)350間口(mm)800耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)50、全体150kgキャスターあり材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86362315SEM-8008800×350×830501503
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86362324SEM-8012800×350×1260501504
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86362333SEM-8015800×350×1490501504
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
86362342SEM-8018800×350×1745501505
オープン
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする