曜日別特売

メタルラック (R) メタルミニ 幅80cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】

メタルラック (R) メタルミニ 幅80cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅80cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅80cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅80cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅80cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅80cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅80cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅80cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重75kg/段】 - アイリスオーヤマ

【幅80cm×奥行35cm】【耐荷重75kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックのコンパクトサイズ、メタルミニのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途 奥行35cmの省スペースタイプ。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です付属品キャスター材質キャスター:ナイロン樹脂シルバー奥行(mm)350間口(mm)800耐荷重(kg/段)75キャスターあり最大積載量(kg)150材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19有効間口(mm)762棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06878925MTO-8008C800×350×830751503
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月5日
06878934MTO-8012C800×350×1260751504
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
お客様組立品
06878943MTO-8015C800×350×1490751504
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
お客様組立品
06878952MTO-8018C800×350×1745751505
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする