メタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】

メタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) メタルミニ 幅110cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 - アイリスオーヤマ

【幅110cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】メタルラックのコンパクトサイズ、メタルミニのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途 奥行35cmの省スペースタイプ。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です付属品キャスター材質キャスター:ナイロン樹脂シルバー奥行(mm)350間口(mm)1100耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)静止時:全体150kg、棚板1枚あたり50kg、移動時:全体100kgキャスターあり最大積載量(kg)150材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19有効間口(mm)1062棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06878961MTO-1108C1100×350×83050静止時150、移動時1003
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
お客様組立品
06878977MTO-1112C1100×350×126050静止時150、移動時1004
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
06878986MTO-1115C1100×350×149050静止時150、移動時1004
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月9日
06878995MTO-1118C1100×350×174550静止時150、移動時1005
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする