メタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】

メタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】 - アイリスオーヤマメタルラック (R) 幅120cm奥行46cm Φ25mm【耐荷重125kg/段】 - アイリスオーヤマ
(6件のレビュー)

【幅120cm×奥行46cm】【耐荷重125kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途オフィスや店舗のバックヤード、工場での大容量・重量物の収納に最適です。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラック にカスタマイズも可能です。付属品アジャスター材質ABS樹脂(固定部品)シルバー奥行(mm)460間口(mm)1200キャスターなし表面処理クロムメッキ(棚板・ポール)材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)25棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※画像のラックに飾ってある家具等は付属品ではございません。使用例です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06878645MR-12091253753385-253917
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
06878654MR-12121255004385-255520.89
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
06878663MR-1215J1255004385-257123.5
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
06878681MR-1218J1255005385-259823.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)完成品(そのまま使用できます!)
棚板高耐荷重棚板ポール大型キャスターキャスターレギュラー高耐荷重
メタルラック用棚板高耐荷重メタルラック用棚板メタルラックポールメタルラック(R)専用 大型キャスターメタルラックキャスターメタルラック (R)高耐荷重 メタルラック (R)
特徴31サイズから幅が選べる4サイズから選べるパワータイプ24サイズから長さが選べる大型タイプでよりスムーズな移動キャスター装着で移動もラクラク棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm120/150cm---66~150cm120/150cm
奥行36/46/61/91cm46/61cm---36/46/61cm46/61cm
高さ--14~240cm取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm151/179cm
耐荷重(1段あたり)幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg-静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg300kg
ポール径--25mm25mm25mm25mm25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: 軽四バン(エブリイバン)の荷台に乗せて野菜苗の配達
津山種苗株式会社卸売・小売業

サイズがエブリイバンにぴったりで、これで9台同じものを購入しました。錆にも強く頑丈で助かっています。

対象商品 : 06878654
2020-07-09
用途: 階段下の押し入れにぴったり
サービス業

押し入れに入れて使っています。いろいろたくさん収納できて、うれしいです。モノタロウさんでいただいたコンテナボックスも一緒に利用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06878654
2020-03-30
用途: 組立簡単

組立も一人で工具なしですぐできました。サイズもピッタリで満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 06878654
2020-03-16
用途: 物置棚
山陰建販株式会社

機能性に問題なし。
組み立てが一人では効率が悪いが、
基本二人が前提なので仕方がない。
棚がもう一枚少ないタイプもほしい。

対象商品 : 06878681
2018-02-09
用途: 保管

大変強度もあり、良いと思います。もう1台欲しいです。

対象商品 : 06878645
2015-03-09
用途: 作業台で使っています。
株式会社KANO PRECISION

油付けの作業台で使っています。
高さ調整もできて良いです。
低くして使用しているので、ポールが上に出てしまい邪魔になるため、
出た部分を切るのに苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする