【幅91cm×奥行46cm】【耐荷重250kg/段】【ポール直径25mm】メタルラックのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。



頑丈なキャスターを取り付けたのが良かった。移動させる時動きがとてもスムーズです。
軽量なフレームの為、移動が楽でレイアウト変更時にはスムーズに対応できる。また使い勝手も良く重宝している
組立は兎に角簡単で私は説明書を見ることなく組立できました。
棚の高さ変更も容易にできましたが、女性・子供にもハンマーの使い方次第で容易にできると思います。
組み立てやすく、メタルなので、非常にきれいで使いやすいです。
また追加発注したいと思っています。
大浴場で使用していますが、メッキが剥げて錆びてきたので交換しました。
前のラックよりやや重いようです。その他は特に問題ありません。