高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm

高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm - アイリスオーヤマ高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm - アイリスオーヤマ高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm - アイリスオーヤマ高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm - アイリスオーヤマ高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm - アイリスオーヤマ高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm - アイリスオーヤマ高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm - アイリスオーヤマ高耐荷重 メタルラック (R)【耐荷重300kg/段】 幅150cm Φ25mm - アイリスオーヤマ

【耐荷重300kg/段】【幅150cm】【ポール直径25mm】高耐荷重メタルラックのセットです。 工具不要で簡単に組立・設置が可能です。高耐荷重を実現するために(棚板1枚あたり300kg)縦方向の線材を増やし、「面」の強度アップさせています。さらに積載物の取り出しをスムーズにする為に、縦方向の線材を上部に組むことで抵抗が低減し、取り出しやすくなりました。工場現場から事務所まで幅広くお使いいただけます。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。

用途メタルラック史上最高耐荷重300kgです。 300kgを例えると、2Lペットボトルなら約150本!工場現場から事務所、オフィスでの書類整理や工具等の重量品の収納に最適です。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。付属品アジャスターシルバー間口(mm)1500耐荷重(kg/段)300キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチールポール径(Φmm)25棚板内寸・間口(mm)1500内容量1台
注意
※移動時のキャスターには注文コード08584301 MR-475C をご購入ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
均等耐荷重(kg/台)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60870977MR-1515JK1500×460×15003005004
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
60870986MR-1515DJK1500×610×15003005004
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
60870995MR-1518JK1500×460×18003005005
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
60871004MR-1518DJK1500×610×18003005005
オープン
48,980
53,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アイリスオーヤマ メタルラックサイズ比較表

アイリスオーヤマのメタルラックはお好きな棚板とポール、パーツを選んでオリジナルラックを作成できます。

パーツ(完成品にはない自由なサイズでカスタム品が作れます)完成品(そのまま使用できます!)
棚板高耐荷重棚板ポール大型キャスターキャスターレギュラー高耐荷重
メタルラック用棚板高耐荷重メタルラック用棚板メタルラックポールメタルラック(R)専用 大型キャスターメタルラックキャスターメタルラック (R)高耐荷重 メタルラック (R)
特徴31サイズから幅が選べる4サイズから選べるパワータイプ24サイズから長さが選べる大型タイプでよりスムーズな移動キャスター装着で移動もラクラク棚板とポールがセットになった
ベーシックタイプ
重量物でも安心の
パワータイプ
46~180cm120/150cm---66~150cm120/150cm
奥行36/46/61/91cm46/61cm---36/46/61cm46/61cm
高さ--14~240cm取付け時高さ
9.5cm
取付け時高さ
6.6cm
90~179cm151/179cm
耐荷重(1段あたり)幅46~110cm:250kg
幅120~140cm:125kg
幅150~180cm:100kg
(MR-9090T:125kg)
300kg-静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
静止時:75kg/個
走行時:25kg/個
250kg300kg
ポール径--25mm25mm25mm25mm25mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする