ショウエイ
ヘアキャッチャMCF用ノブナット
(1件のレビュー)
ヘアキャッチャMCF用のノブナットです。
材質(ねじ部)
SUS304
材質(ノブ)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
規格
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73517694
-
MCF-20用
M10
MCF-2065/MCF-2080
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
73517703
-
MCF-30用
M12
MCS-3012/MCS-3080/MCS-3010
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください