ショウエイ
デジタル温度計MIO
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
仕様
温度センサ入力:DC4~20mA電流入力
適合機種
センサ入力:DC4-20mA
種別
1D
形状
角型
電源
有線
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×34×115
内容量
1台
注意
※温度測定にはセンサが別途必要です。
※配管途中に付ける場合はJLW、浴槽内投げ込みはM1センサを使用してください。また、温調器も別途お求め頂く必要があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73519435
MIO1D-K
¥
121,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980