ショウエイ
SUS製リターンボックス SR
浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吸込口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)
SUS304
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73520634
SR25
Rp1
¥
45,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
73520643
SR32
Rp1-1/4
¥
47,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
73520659
SR40
Rp1-1/2
¥
49,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください