HI製 異径ソケットブッシュ らん

HI製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHI製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイ
(2件のレビュー)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。
コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。
安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。

用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HIVP形状異径ソケットブッシュタイプHIVP内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ口径
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73520826YHi-10015A100
3,520
3,298
3,628(税込)
当日出荷
73520835YHi-12515A125
4,290
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
73520844YHi-2515A25
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73520853YHi-3215A32
1,320
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
73520869YHi-4015A40
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
73520878YHi-5015A50
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73520887YHi-6515A65
2,530
2,498
2,748(税込)
当日出荷
73520896YHi-8015A80
2,740
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-18
用途: 薬液注入弁の取付
建設業・工事業

注入弁の径が16A。
50Aからだと異形ソケット数種類で段落としで本管までの注入距離が長くなる。
その配管内でスケールや腐食が起こる。
これを使うと50Aから16Aに直接落とせて薬品だまりが無くなり使い勝手が良い

対象商品 : 73520869
2022-03-11
用途: ポンプの圧力ゲージ用

これが、モノタロウで購入できるのはありがたいですね。材料屋に言ってもチンプンカンプンでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする