曜日別特売

HT製 異径ソケットブッシュ らん

HT製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイHT製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイ

ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。
コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。
安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。

用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ口径
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73520984YHT-10015A100
4,510
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
73520993YHT-12515A125
5,940
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
73521009YHT-2515A25
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73521018YHT-3215A32
1,380
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
73521027YHT-4015A40
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
73521036YHT-5015A50
1,820
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73521045YHT-6515A65
2,860
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
73521054YHT-8015A80
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする