曜日別特売

VP製 異径ソケットブッシュ らん

VP製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん - ショウエイ

ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。
コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。
安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。

用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。ねじ口径15A材質VP内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73521063YVP-100100124.0
3,410
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
73521079YVP-125125150.0
4,180
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
73521088YVP-252536.0
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
73521097YVP-323242.0
1,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
73521106YVP-404053.0
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73521115YVP-505066.0
1,540
1,498
1,648(税込)
当日出荷
73521124YVP-656582.0
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
73521133YVP-808096.0
2,640
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする