ショウエイ
ろ過材セット 抗菌SSCR+シリカS仕様
雨水処理用ERP製全自動積層ろ過機用の抗菌SSCR+シリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
容量(L)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73521806
-
1セット(24L)
No.2:13L、No.4:5L、No.5:6L
31(一式)
全体:24
SRWN1-3SA、SRWN2-3SA、SRWPN2-3SA
¥
40,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73521815
-
1セット(30L)
No.2:20L、No.4:5L、No.5:5L
38(一式)
全体:30
SRWN1-4SA、SRWN2-4SA、SRWPN2-4SA
¥
60,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73521824
-
1セット(110L)
No.2:80L、No.4:10L、No.5:10L、No.6:10L
134(一式)
全体:110
SRWN1-6SA、SRWN2-6SA、SRWPN2-6SA
¥
236,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73521833
-
1セット(240L)
No.2:180L、No.4:20L、No.5:20L、No.6:20L
290(一式)
全体:240
SRWN1-8SA、SRWN2-8SA、SRWPN2-8SA
¥
528,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
~
/
税込
¥
3,960
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
~
/
税込
¥
3,960
~
離島
数量1につき
¥
3,600
~
/
税込
¥
3,960
~