曜日別特売

ろ過材セット クリーンライト

ろ過材セット クリーンライト - ショウエイ

ろ過機SPNシリーズ用のクリーンライト仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。

7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
容量(L)
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73521849-1セット(8L)No.2:8L12(一式)全体:8SPN-1.2シリーズ
3,200
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73521858-1セット(16L)No.2:16L24(一式)全体:16SPN-2シリーズ
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73521867-1セット(20L)No.2:20L30(一式)全体:20SPN-4シリーズ
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73521876-1セット(33L)No.2:33L50(一式)全体:33SPN-7シリーズ
13,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73521885-1セット(48L)No.2:48L72(一式)全体:48SPN-11シリーズ
19,200
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73521894-1セット(95L)No.2:95L143(一式)全体:95SPN-16シリーズ
38,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73521903-1セット(160L)No.2:120L、No.4:40L240(一式)全体:160SPN-25シリーズ
64,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,800~/税込¥1,980~
沖縄地方数量1につき¥1,800~/税込¥1,980~
離島数量1につき¥1,800~/税込¥1,980~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする