ショウエイ
ろ過材セット スーパーシリカS仕様
ろ過機SPFシリーズ用のスーパーシリカS仕様のろ過材セットです。ろ過材の汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(kg)
容量(L)
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73521919
-
1セット(24L)
No.2:13L、No.4:5L、No.5:6L
36(一式)
全体:24
SPF-3Sシリーズ
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73521928
-
1セット(30L)
No.2:20L、No.4:5L、No.5:5L
45(一式)
全体:30
SPF-4Sシリーズ
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73521937
-
1セット(110L)
No.2:80L、No.4:10L、No.5:10L、No.6:10L
165(一式)
全体:110
SPF-6Sシリーズ
¥
44,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73521946
-
1セット(240L)
No.2:180L、No.4:20L、No.5:20L、No.6:20L
360(一式)
全体:240
SPF-8Sシリーズ
¥
96,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73521955
-
1セット(330L)
No.2:240L、No.4:30L、No.5:30L、No.6:30L
495(一式)
全体:330
SPF-9Sシリーズ
¥
132,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
73521964
-
1セット(440L)
No.2:320L、No.4:40L、No.5:40L、No.6:40L
660(一式)
全体:440
SPF-10Sシリーズ
¥
176,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
~
/
税込
¥
3,960
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
~
/
税込
¥
3,960
~
離島
数量1につき
¥
3,600
~
/
税込
¥
3,960
~