曜日別特売

プールろ過用カートリッジセット

プールろ過用カートリッジセット - ショウエイ

プール用カートリッジろ過機【SPF-C】用の交換用カートリッジです。カートリッジの汚れがレジオネラ症の原因となることもあるため定期的な交換を推奨します。

付属品アタッチメント、キャップ内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
対応機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73521998-PPJ50μ:500mm×2本、750mm×19本SPF-6C
111,800
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73522007-PPJ50μ:500mm×2本、1000mm×42本SPF-8C
286,400
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73522016-PPJ50μ:500mm×6本、1000mm×75本SPF-10C
504,200
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カートリッジフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする