ショウエイ
流量計
オリフィスによる圧力差測定構造により、幅広い流量が測定できます。部品点数が少ないため、定期的なストレーナ清掃の際も手間がかかりません。
材質
PVC
付属品
TSフランジ、ボルト、パッキン
最高使用圧力(MPa)
0.5
精度(%)
水用:±2F.S.
最高使用温度(℃)
50
内容量
1台
注意
※異なる流量範囲のものをご希望の場合はお問い合わせください
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
流量範囲(m
3
/h)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73523005
FLW-MF
25
1~5
D50H
¥
112,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523014
FLW-MF
32
1.4~7
E70H
¥
117,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523023
FLW-MF
40
3~15
F15H
¥
129,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73523039
FLW-MF
50
5~25
G25H
¥
143,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73523048
FLW-MF
65
8~40
H40H
¥
161,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73523057
FLW-MF
80
12~60
J60H
¥
181,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73523066
FLW-MF
100
20~100
K10H
¥
208,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980