岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 110W形逆富士形 <230mm幅> Hf86形高出力形相当 13400Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
仕様
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:亜鉛鋼板(白色)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
4.6
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
81.7
入力電圧(V)
200~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)
83
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
164.0
光束(Lm)
13400
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73523924
ELV81302ANPN2
¥
64,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください