曜日別特売

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) - 岩崎電気
仕様LED・電源ユニット組合せ材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.2周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)26.3入力電圧(V)100~242対応定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)平均演色評価数(Ra)83光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.9光束(Lm)5100グリーン購入法適合内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73524037ELV45201FNPNS9
33,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73524037ELV45201FNPNS964716009ELV45201GNPNS9ELV45201FNPNS9 LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ) 岩崎電気 64716009LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形逆富士形 <15mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)岩崎電気1式
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする