岩崎電気
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形笠付形 Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (高効率タイプ)
仕様
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
2.2
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
36.3
入力電圧(V)
100~242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
186.5
光束(Lm)
6770
グリーン購入法
適合
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73524247
ELR46901DNPNS9
¥
37,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
01月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください