ポータブルバンドソー

ポータブルバンドソー - MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソー - MEIHO(ワキタ)
質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73523906MBS12A
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする