曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 後付けタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 後付けタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 後付けタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 後付けタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 後付けタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 後付けタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 後付けタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 後付けタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ 後付けタイプ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシスト

直付け及び、シート、硬物床材のカバー施工に最適です。
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ適合専用コーナー:11-144SL材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバー穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7352643511-144S(D)K-2 ホワイトグレー
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352645311-144S(D)K-4 イエロー
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352647811-144S(D)K-7 レッド
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352649611-144S(D)K-8 エンジ
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352651411-144S(D)K-9 ブルー
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352653911-144S(D)K-11 グリーン
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352655711-144S(D)K-14 ブラウン
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352657511-144S(D)K-15 ダークブラウン
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352659311-144S(D)K-17 ライトグレー
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352661811-144S(D)K-19 ダークグレー
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352663611-144S(D)K-20 ブラック
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352664511-144S(D)K-23 ライトブラウン
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする