曜日別特売

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ブロンズ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ブロンズ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ブロンズ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ブロンズ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ブロンズ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ブロンズ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ブロンズ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ブロンズ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシストアシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ ブロンズ タイヤ付 塩ビタイル・長尺シート用 - アシスト

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上ブロンズ穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※複数本ご注文の場合、タイヤは必要数量を1巻にした状態で出荷いたします。(1巻の最大m数を超える場合は必要数量を満たす巻き数となります。)
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際は十分にご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7352693411-135SGB(D)K-2 ホワイトグレー
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352695911-135SGB(D)K-4 イエロー
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352697711-135SGB(D)K-7 レッド
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352699511-135SGB(D)K-8 エンジ
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352701311-135SGB(D)K-9 ブルー
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352703811-135SGB(D)K-11 グリーン
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352705611-135SGB(D)K-14 ブラウン
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352707411-135SGB(D)K-15 ダークブラウン
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352709911-135SGB(D)K-17 ライトグレー
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352711711-135SGB(D)K-19 ダークグレー
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352713511-135SGB(D)K-20 ブラック
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352715311-135SGB(D)K-23 ライトブラウン
6,100
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする