ドガ
藤スプレー(3輪)パープル
夏デコレーションの「スプレー・ブッシュ 他」 店内で使える装飾品です! 季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
材質
布・PE
長さ(cm)
葉:5.5~6.5
寸法(cm)
L84
花長(cm)
約20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73529725
-
¥
1,200
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください