曜日別特売

スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [卓上タイプ]

スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [卓上タイプ] - エアージェイスマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [卓上タイプ] - エアージェイスマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [卓上タイプ] - エアージェイスマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [卓上タイプ] - エアージェイスマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [卓上タイプ] - エアージェイ

高さも位置も自由に固定 フレキシブルアーム 360°回転 画面の向き思いのまま スマホ&タブレット フレキシブルアーム

用途スマホ&タブレット スタンド特性回転機能・高さ調節対応機種25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機耐荷重(kg)最大約0.8材質ABS、鉄、シリコン本体質量(g)約645(±20)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73529969ATST-2 BKブラック
2,073
1,998
2,198(税込)
当日出荷
73529978ATST-2 WHホワイト
2,073
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする