エアージェイ
スマホ&タブレット フレキシブルアーム スタンド [クランプタイプ]
デスクやテーブルなどに挟んで、お好みの姿勢でスマホ・タブレット操作が可能なスタンド
用途
伸縮性ホルダー対応フレキシブルアームスタンド
材質
ABS、鉄、シリコン
耐荷重(kg)
最大約1
本体質量(g)
約282
対応機種
25cmまでのスマートフォン/タブレット/携帯ゲーム機
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
回転機能・高さ調節
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※装着時のミスや取り外す際に生じた破損・損傷等については一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73529987
ATST-3 BK
ブラック
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
73529996
ATST-3 WH
ホワイト
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください