12リットル超音波大容量加湿器

12リットル超音波大容量加湿器 - エスケイジャパン

上部給水
大容量の12リットルタンク
湿度設定可能(40%~90%:5%単位)
移動に便利なキャスター付き
延長パイプ使用で高い位置から広範囲への加湿が可能
UVCライトで常時除菌

セット内容リモコン(電池別売)×1、取扱説明書×1、クリーニング用ブラシ×1、延長パイプ×2材質ABS寸法(mm)600×220×840(延長パイプ含む)質量(kg)4.6ホワイト電源(V)100消費電力(W)60タンク容量(L)12コード長さ(m)1.5安全装置渇水時自動停止装置適合床面積最大約44.2m2連続加湿時間(時間)最大約13アズワン品番65-1211-07噴霧量(L/h)最大0.95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532209SL-CU120KU
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする