曜日別特売

スマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転

スマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転 - エレコムスマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転 - エレコムスマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転 - エレコムスマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転 - エレコムスマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転 - エレコムスマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転 - エレコムスマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転 - エレコムスマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転 - エレコム

土台が360度回転し、縦横自由な向きで動画視聴できるスタンド機能付きの落下防止スタンドリングです。

セット内容スタンドリング×1、フィルム×1材質亜鉛合金(吸着面:ポリウレタン)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532455P-STRWBKブラック--
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
73532473P-STRWSVシルバー--
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
73532464P-STRWPNピンク42×4×72約25(貼り付け面)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73532464P-STRWPN73532473P-STRWSVP-STRWPN スマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転 エレコム 73532473スマホリング スマホスタンド 背面貼付 360度回転エレコム1個
1,898
税込2,088

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする