曜日別特売

延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め

延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め - エレコム延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め - エレコム延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め - エレコム延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め - エレコム延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め - エレコム延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め - エレコム延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め - エレコム延長コード 電源タップ 舞台・スタジオ照明用 3P 4個口 黒 マグネット付 抜け止め - エレコム
(5件のレビュー)

EU RoHS指令準拠(10物質)し、熱に強い二重構造ケースを採用した3ピン式4個口タップです。
環境に配慮し高い安全性を実現。
工事用・物件用としての大量導入に最適。

材質本体:ABS樹脂 プラグ:PVC樹脂 差込口:ユリア樹脂ブラック定格15A/125V/1500Wコンセント個数4個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×44×26機能【絶縁キャップ付きプラグ】○(L極/N極のみ)、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×プラグ3ピンフック【壁掛け用】○使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード×埃防止シャッター×内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532489T-WRM3410LGB/RS約330
4,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
73532498T-WRM3430LGB/RS約570
5,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
73532507T-WRM3450LGB/RS約800
6,290
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73532507
2024-09-26
用途: 舞台の電源用、延長。
サービス業

黒い色で目立たなくて、とても使いやすいです。
この仕様で
10メートルの長さのものもあれば購入したいと思います。現状5メートルまでのため。

対象商品 : 73532507
2024-08-09
用途: 会社会議室用
オスコ産業株式会社

三口なのに気付かず購入してしまいました。
付属で三口→二口が付いているとな使用しやすいと思いました。

対象商品 : 73532498
2024-02-29
用途: 社内利用
株式会社グライコ運輸・通信業

黒筐体でマグネット付きでケーブルが柔らかく取り回しが良かったです。

対象商品 : 73532489
2023-05-09
用途: 事務所の机移動(配線のやり直し)
卸売・小売業

目立たず使いやすかった。長さもちょうどよい長さです。

対象商品 : 73532507
2023-01-09
用途: 家具用

webページの掲載写真とサイズ、仕様に間違いなく、短納期で納品いただきとても助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする