曜日別特売

2ドア冷凍冷蔵庫 139L (冷蔵室91L/冷凍室48L)

2ドア冷凍冷蔵庫 139L (冷蔵室91L/冷凍室48L) - YAMAZEN(山善)2ドア冷凍冷蔵庫 139L (冷蔵室91L/冷凍室48L) - YAMAZEN(山善)2ドア冷凍冷蔵庫 139L (冷蔵室91L/冷凍室48L) - YAMAZEN(山善)2ドア冷凍冷蔵庫 139L (冷蔵室91L/冷凍室48L) - YAMAZEN(山善)2ドア冷凍冷蔵庫 139L (冷蔵室91L/冷凍室48L) - YAMAZEN(山善)2ドア冷凍冷蔵庫 139L (冷蔵室91L/冷凍室48L) - YAMAZEN(山善)2ドア冷凍冷蔵庫 139L (冷蔵室91L/冷凍室48L) - YAMAZEN(山善)2ドア冷凍冷蔵庫 139L (冷蔵室91L/冷凍室48L) - YAMAZEN(山善)

ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。耐熱性天板。アジャスター付き。
冷蔵室91L。高さのある容器も調整できる棚で収納性バツグン。
冷凍室48L。2段設計で空間を無駄なく活用。クリアケース付きで中身を取り出しやすい。

用途冷蔵庫、冷凍庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。 140Lクラス 霜取り不要 ボトムフリーザー 小型 コンパクト 2ドア付属品製氷皿×1、卵ケース×1性能冷凍室:フォースター質量(kg)36ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)49.5定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:霜取装置4/4(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3冷媒R600a冷媒封入量(g)30内容量1台
取扱説明書:(5.09MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532638YFR-F140(W)
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥7,000/税込¥7,700
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする