曜日別特売

車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド

車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド - イタミアート車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド - イタミアート車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド - イタミアート車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド - イタミアート車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド - イタミアート車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド - イタミアート車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド - イタミアート車用(タイヤ踏み込み式)ポールスタンド - イタミアート
(1件のレビュー)

自動車のタイヤで踏むだけでポール台として固定可能。水や場所も取らず簡単設置。

用途自動車のタイヤで踏む事で固定されるので設置が簡単でスチール製で丈夫仕様組み立て式材質スチール質量(kg)2.3内径(Φmm)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×150×450適合ポール外径(Φmm)25内容量1個
注意
※固定後、しっかりと固定されているか確認をしてください。
※土台と筒は付属のネジでしっかりと固定をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532674IT850
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥560/税込¥616
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,480/税込¥1,628
離島数量1につき¥560/税込¥616
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-29
用途: ポール固定
その他業種

最初試しで車以外で使っていましたが、すぐ斜め?か分かりませんがぐらぐら揺れました。歪んでいる?説明書もなかったので間違ったねじのはめ方したかもしれません。グラグラと揺れているためこのまま車に持っていったら使う前に、車体にぶつかりで利用できないと思った。二度と買わないと思います

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけしまして、大変申し訳ございません。メーカーに申し伝え、改善に努めます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする