曜日別特売

コードレスパンチャー (複動型)

コードレスパンチャー (複動型) - オグラコードレスパンチャー (複動型) - オグラコードレスパンチャー (複動型) - オグラコードレスパンチャー (複動型) - オグラコードレスパンチャー (複動型) - オグラコードレスパンチャー (複動型) - オグラ

充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。
穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。
抜き上げ時のストレスが無い複動式。
ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。
Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)
付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。
最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。
マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。

仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回付属品ポンチΦ14mm, ダイスSB14, グリップ, ナット締付棒, 六角棒レンチ (3 ・ 4 ・ 8), スパナ (8 × 10), 商品ケースモーター直流ブラシレスモーター最大奥行(mm)40外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:398×129×315バッテリーBL4025充電時間(分)約28(冷却時間を除く)穴の形状丸穴/長穴使用充電器DC40RA最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6穴あけ回数一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回内容量1台
注意
※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
最大穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532735N209WMX36 (40 max)2.540一般鋼材(SS400相当品):Φ20/t939812931511.6BL4025 40Vmax-2.5Ah
370,000
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする