曜日別特売

ケーブルペンチ

ケーブルペンチ - フジ矢ケーブルペンチ - フジ矢ケーブルペンチ - フジ矢ケーブルペンチ - フジ矢ケーブルペンチ - フジ矢ケーブルペンチ - フジ矢ケーブルペンチ - フジ矢ケーブルペンチ - フジ矢

ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)
くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。
硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。
新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。
グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。

用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。材質(本体)特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(mm2)IV線Φ22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6内容量1丁
注意
※電気の流れている物への切断は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業してください。
※能力以上の使用はしないでください。
※切断部材によっては性質上表面に跡がつく場合がありますが品質上問題はありません。
※ケーブル切断刃で硬線を切らないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735327446050-17518328265-2358-71
6,660
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
735327536050-20020932165-2358-72
6,930
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする