曜日別特売

寸切り修正ペンチ

寸切り修正ペンチ - VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ - VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ - VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ - VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ - VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ - VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ - VICTOR(花園工具)寸切り修正ペンチ - VICTOR(花園工具)

掴む・切る・修正・簡易圧着がこれ1丁でできます。
ネジ山修正機能部分にも高耐久加工。
薄型軽量で携帯性UP。

用途
電気工事・金工作業・機械部品の組立等。
寸切りボルトの修正にご使用ください。
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6・2.0サイズ寸切り:W3/8タイプくわえ部:ギザ付き仕様簡易圧着機能付き(1.25~3.5)材質(本体)特殊鋼内容量1丁
注意
※電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※能力以上の使用はしないでください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
切断能力(Φmm) 銅線
切断能力(Φmm) 鉄線
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532769MZHG-2002004.63.6290
7,440
5,298
5,828(税込)
当日出荷
73532778MZHG-22522554340
7,880
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする