曜日別特売

充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ

充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ - モトユキ充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ - モトユキ充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ - モトユキ

従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。
各種加工・解体に最適。
AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。
1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)
BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。
風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。
キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。

質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
注意
※蓄電池および充電器は別売りです。セット品「BMX-7SET」には付属しております。ご注意下さい。
※BSL3620/3626/3660およびBSL18XX、BSL14XXシリーズの蓄電池はご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532787BMX-71台鉄・ステンレス兼用チップソー UT-180×2、収納ケース、ボックススパナ、ガイド、保護メガネ
82,700
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73532796BMX-7SET1セットバッテリー×1、充電器、電池カバー、鉄・ステンレス兼用チップソー UT-180×2、収納ケース、ボックススパナ、ガイド、保護メガネ
146,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする