曜日別特売

首振りレースウェイソケット (黒金)

首振りレースウェイソケット (黒金) - フジ矢首振りレースウェイソケット (黒金) - フジ矢首振りレースウェイソケット (黒金) - フジ矢首振りレースウェイソケット (黒金) - フジ矢首振りレースウェイソケット (黒金) - フジ矢

軸を引いて首振り、軸を押し込んで固定できます。
カドギワ、作業性の悪い箇所に最適です。
薄型六角で、チャンネル枠に引っかかりにくい形状です。
18Vインパクトに対応しています。

用途レースウェイなどのダクターチャンネルの取り付けに最適です。全長(mm)103質量(g)70対辺寸法(mm)17アズワン品番65-2358-61内容量1個
注意
※作業時は、保護メガネを着用してください。
※取り付け・交換時は工具の電源を切り、取り付けは確実に行ってください。
※シャンク・ソケット結合部に定期的にグリスを塗布してください。
※空回し・改造・加熱はしないでください。
※正しい用途・サイズ・ 使い方を確かめてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532805506-17K-BG17103
4,120
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする